ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機器FD9360-H, FD9380-H, IB9360-H, IB9368-HT, IB9380-H, IB9388-HT, IB9389-(E)H, IB9389-(E)HM, IB9389-(E)HT, IB9389-EH(T)-V2, IT9360-H, IT9380-H, IB9383-H(T)V 注文コード57345621 品番AM-71C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合機器など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)745 タイプ全天候型:IP66(対応カメラにより) パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個) PTPF 3/4インチ 適合機器FD9360-H, FD9380-H, IB9360-H, IB9368-HT, IB9380-H, IB9388-HT, IB9389-(E)H, IB9389-(E)HM, IB9389-(E)HT, IB9389-EH(T)-V2, IT9360-H, IT9380-H, IB9383-H(T)V 部品番号100220500G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×76 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個) 梱包質量(g)10396 素材アルミ合金 ケース質量(g)948
注意
本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする