上腕式血圧計 HCR-7728T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57345657 品番HCR-7728T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」
測定時に脈が乱れていた場合にお知らせ
暗い場所でも測定結果が見やすい反転液晶バックライト

付属品専用カフ(型式:HEM-FM32-B)、専用ACアダプタ(型式:HHP-AM01)、単3形アルカリ乾電池4個(お試し用)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 仕様●メモリ:2人×100回●脈拍数測定範囲:脈拍数:毎分40〜180拍●血圧測定範囲:最高血圧:60〜260mmHg 最低血圧:40〜215mmHg 質量(g)本体:約450 (電池、カフ含まず)、カフ:約109 外形寸法(mm)本体(カフを除く):約 幅191 × 高さ85 × 奥行き117 、カフ:約 幅125 × 長さ470 、チューブ長さ610 電源専用ACアダプタ(入力:AC100V、50-60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(DC6V、4W) 測定方式オシロメトリック法 通信方式Bluetooth(R) Low Energy 電池寿命約300回(単3形乾電池使用時、メーカー試験条件による) 測定精度(mm)圧力:±3Hg以内、 脈拍数:読み取り数値の±5%以内 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00091000 一般的名称自動電子血圧計 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする