MiniLEDの頂点へ。圧倒的な輝きとコントラスト。MiniLEDフラッグシップモデル。
「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。
鮮やかなコントラスト
バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。
本物の色表現
広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。
なめらかな動画
倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。
精細なディテール
精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。
昼間のリビングルームでも見やすい高輝度性能、彩り豊かに表現する高純度色再現性、黒をより黒く表現する高コントラスト、そして映り込みを抑えて見やすい画面を実現する低反射性能など、フラッグシップモデルにふさわしい高画質映像を実現します。
新開発「Mini-LED X」バックライトを搭載。高輝度の光をより効率的かつ精密に輝かせます。発光効率は昨年モデルと比べて20%向上し、同じ消費電力の場合、旧型より輝度が20%向上しています。さらに、パワーフォーカスレンズ技術を統合することで、光漏れ現象を抑え、隠れたディテールのすべてを驚異的なコントラストで映し出します。光漏れを抑える効果は旧型より最大150%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、有機ELに迫る精密なコントラスト表現を実現します。
従来の低反射処理よりも画面の映り込みを50%低減するARコートの低反射素材を採用。また、ヘイズ(曇り具合)も低く斜めから見ても白っぽくならない。強い光源の反射も大幅に抑えられ、明るいリビングでも昼間でも、暗部の黒が締まっていて、明部が明るく見やすい映像を実現します。
ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。
リアルで鮮烈な色彩表現を量子ドットダイナミックカラー
バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。リアルに近い広色域を実現します。
Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。
画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン
HI-VIEW AIエンジンPRO
TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。
画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。
いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。
シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ
入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。
昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。
新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。
驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。
AIが110W音響の潜在能力を解放、自宅で映画館のような音を味わう5.1.2ダイナミックサラウンド
最大出力110Wの5.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各3つ、加えて側面のサイドスピーカー2つ、中央部のサブウーファー2つ、上向きのトップスピーカー2つ、包み込まれるような臨場感溢れる迫力音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、想像を超えるパフォーマンスを実現。
AIで音声を自動に最適化AI サウンド
コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。
ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。
映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos
前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。
迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。
視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定オーディオキャリブレーション
部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。
原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム
番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。
人の声を強調するクリア音声
人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。
VIRフィルター
高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。
サウンドリマスター
デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。
快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS
ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。
パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。
国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。
ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。
動画配信サービス12社の選択が手間なくできる
VODダイレクトボタンが12個
12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。
声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる
音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。
ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。
リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル
通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。
144HzゲームモードPRO
インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。
ゲーミングメニュー
ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。
144Hz VRR (可変リフレッシュレート)
出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。
最新ゲーム機も快適にプレイできる
HDMI 2.1対応
HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。
ALLM設定
選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。
カクツキを抑えてなめらかに映し出す
AMD FreeSync PremiumTM対応
グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。
スマホの画面をテレビにシェア
iPhone&Android対応スクリーンシェア
スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。
Bluetooth®対応
テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン
テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。
スマートスピーカー連携
Works with Alexa/Works with Apple Home対応
スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。
リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる
Anyviewホームサーバー機能
1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。
無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。
周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える
AI エネルギー × おまかセンサーPRO
AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。
また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。
2画面表示
生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。
市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。
裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。
簡単連続録画予約
一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。
録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。
3年保証
お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。