クランプ式パンチングボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57346077 品番OA-SDZ01-K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます
環境に応じていろいろな設置方法が可能です
ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます
デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式
ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属
ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です

付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール・プラスチック 厚さ(mm)クランプ対応天板:約10〜50 質量(kg)約0.95 製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる 最大荷重(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする