YAS-0810NS-M 人用エアシャワー ヤマトヨ産業 57346494

人用エアシャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346494 品番YAS-0810NS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900,000

製薬工場、半導体工場などクラスの高いクリーンルームを得意とする。
エアシャワー内に入ると自動的にHEPAフィルタから風速20m/s以上の清浄なエアーを噴出。
エアーの噴出時間は内部のタイマー設定で、自動的に停止することが可能。

用途食品工場、製薬工場、半導体工場、病院、給食センターなど 材質鋼鈑製メラミン焼付塗装仕上げ、ドア:アルミ製片開き式ドア(透明ガラス付) 質量(kg)約300 電源(V)三相200 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1000×1930 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1000×2080 風速(m/s)(吹き出し)20 消費電力(kW)0.75 集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする