※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57346759
品番
D-MH2E
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール
定格電圧 DC V
5 出力電流2A以上のモバイルバッテリー
接続
センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ
適合センサ
D-MH2□(2in1オートスイッチ)
設定範囲
プロセスデータ:-1050〜1050
コネクタ
変換パーツ:コネクタ変換パーツなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(2.93MB)
注意
※センサ部とセットアップツールの接続にはコネクタ変換パーツが 必要となりますので、お持ちでない場合はコネクタ変換パーツ付 の品番を選定してください。
※モバイルバッテリー以外の電源には接続しないでください。
※ 駆動しない場合や、電源側が故障する恐れがあります。