※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-MH2EA IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346777 D-MH2EA IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346777 D-MH2EA IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346777

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57346777 品番D-MH2EA
参考基準価格(税別)¥15,020 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール

定格電圧 DC V5 出力電流3A以上のモバイルバッテリー 接続センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ 適合センサD-MH2□(2in1オートスイッチ) 設定範囲プロセスデータ:-1050〜1050 コネクタ変換パーツ:M8-4pinソケットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.93MB)
注意
※センサ部とセットアップツールの接続にはコネクタ変換パーツが 必要となりますので、お持ちでない場合はコネクタ変換パーツ付 の品番を選定してください。
※モバイルバッテリー以外の電源には接続しないでください。
※ 駆動しない場合や、電源側が故障する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする