ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 注文コード57346829 品番HF2B-ASG2002-07TV
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・使用流体:空気、水、N2
・食品製造業界向機器 HF2B- Series

用途食品製造業界向機器 材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部) 温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0〜150(凍結なきこと)、水:1〜60(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする