ツールプレートのみ

RMTM1-T2-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347100 RMTM1-T2-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347100 RMTM1-T2-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347100 RMTM1-T2-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347100

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57347100 品番 RMTM1-T2-X101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に
小型・軽量

用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 付属品六角穴付ボルト:M4×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)18.5 質量(g)137/ツールプレート(T2):58 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 取付ピッチRMH取付互換 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
関連資料:カタログ(1.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする