※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMTM2-4T2 ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC 57347127 RMTM2-4T2 ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC 57347127 RMTM2-4T2 ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC 57347127 RMTM2-4T2 ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC 57347127

ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57347127 品番 RMTM2-4T2
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性)
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応
小型・軽量

用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 付属品六角穴付ボルト:M4×8(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)16 質量(g)137/ツールプレート(T2):44 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 取付ピッチRMH取付互換 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7〜3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
関連資料:カタログ(1.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする