カモ井加工紙
カモ井加工紙の 荷札・デリバリーパック
カモ井加工紙の 荷札テープ
注意シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3巻)
注文コード
57347727
品番
PENKINURITATETYUUI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせる優れものです。
驚きの低価格です。
文字内容
ペンキぬりたて
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着力(N/10mm)
2.05
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
787-8036
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色
赤
引張強度(N/15mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応