※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM50L6 重荷重タイプハンドパレットトラック ビシャモン 57348488 BM50L6 重荷重タイプハンドパレットトラック ビシャモン 57348488 BM50L6 重荷重タイプハンドパレットトラック ビシャモン 57348488

重荷重タイプハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57348488 品番 BM50L6
参考基準価格(税別)¥1,479,100 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。

積載荷重(kg)5000 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)205 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1800 材質(本体)高張力鋼板(鉄) 用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に、従来のハンドパレットでは能力の足らなかったユーザー様に トラスコ品番788-5300 セット内容吊フック、補助車輪、下降速度調整バルブ、フットガード付パーキングブレーキ 質量(kg)300 タイプ重荷重用タイプ 全幅(mm)800 全高(mm)1209
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
1人が参考にしています
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする