※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
準ステンレス製ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57348515
品番
BMS25S-HL
参考基準価格(税別)
¥1,326,600
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
827-9650
質量(kg)
85
積載荷重(kg)
2500以下
用途
パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適
タイプ
準ステンレスタイプ
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません