※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

準ステンレス製ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57348542 品番 BMS30S-HL
参考基準価格(税別)¥1,530,100 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。

材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番827-9653 質量(kg)86 積載荷重(kg)3000以下 用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適 タイプ準ステンレスタイプ
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする