研磨済みLC光コネクタ シンプレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57348996 品番 FLCSMCXAQY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シンプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。

タイプOM3/OM4 アクア 挿入損失(dB)0.3(平均) 使用場所屋内 挿抜耐久500回以上 使用温度範囲(℃)-10〜60 質量(g)11.4 減衰量(dB)26以上 材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック ケーブル長(m)0.0566 用途光ファイバー通信に トラスコ品番785-0379
注意
※専用工具(FCAMKIT)をご使用ください。
※1.6〜2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする