PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOM3パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
5
ケーブル外径(Φmm)
3
注文コード
57349118
品番
FX23RSNSNSNM005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・ケーブル外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
SCコネクタオス - SCコネクタオス
ファイバータイプ
OM3(マルチモード)
用途
光ファイバー通信に
トラスコ品番
785-0778
色
アクア
質量(g)
115.7
タイプ
OM3
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最小曲げ半径(mm)
58
難燃性
ライザー
ケーブル外径(Φmm)
3
挿入損失(dB)
最大0.15
減衰量(dB)
26以上
変換タイプ
オス - オス