※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7mm差込 インパクトディープソケット(スライドMG付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)13 注文コード57351123 品番14300G-13
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は対辺寸法・二面幅など8種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
スライドマグネット付きです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 対辺寸法(mm)13 トラスコ品番828-0300 セット内容Cリング 全長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする