浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の レーキ/トンボ/ジョレン
浅野木工所の レーキ/トンボ
伸縮式 レーキ付立鎌(小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57351376
品番
8010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
立って草削りと草集めが一本でできます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)
820〜1385
先幅(mm)
135
トラスコ品番
819-0909
材質
刃:鋼材、柄:アルミパイプ
高さ(mm)
120
質量(g)
550
タイプ
替刃フックタイプ
ピッチ(mm)
1.41
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300