※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かくはん羽根

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57351455 品番 TR-180A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドミキサー用かくはん羽根です。

用途ウレタン/エポキシ樹脂、カラーレベラーの混錬、無収縮材の混錬は不可 トラスコ品番851-0845 材質アルミ 軸穴種別Φ12 質量(g)300 外径(Φmm)180 適合軸MF-12、HF-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
製品の攪拌
株式会社栄電社 様 (建設業・工事業)

Φ115と165の間の140程度の羽根があればよいのですが。少し小さすぎて攪拌力不足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする