アーム
アームの 電設工事関連
アームの 圧着工具
アームの 圧着工具本体
手動油圧式スエジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57351577
品番
HS-12HB
参考基準価格(税別)
¥229,500
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途
スリーブの圧着作業に
トラスコ品番
849-0422
セット内容
ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)
15
最大出力(kN)
117
使用ワイヤロープ
6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番
64-6548-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表