※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 57352076 品番 MTHH-C316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。

厚さ(mm)5.19 質量(g)172 縦(mm)12.87 横(mm)10 適合バンドMBH-TLR316、MBH-MR316 用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド トラスコ品番828-1564 材質SUS316 使用温度範囲(℃)-40〜150 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする