※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(250本)
注文コード
57352313
品番
BT4LH-TL39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
色
薄緑
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
378
最大結束径(Φmm)
378
用途
ケーブルの結束
トラスコ品番
828-1420
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
534
使用場所
屋内