※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)2.5 注文コード57352593 品番PLT2M-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

長さ(mm)203 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 引張強度(N)80 用途ケーブルの結束、識別 トラスコ品番828-1605 材質ナイロン66 質量(g)636 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57352593 PLT2M-M6 70383977 PLT2M-M6 ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット) ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(5000本) 97,980 税込107,778 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする