画像準備中

ギアータイ ループ&ツイスト12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57353257 品番 NI03283
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。

ブラック トラスコ品番783-5345 用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー 長さ(mm)316 幅(mm)12 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする