BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BAHCO(バーコ)の 工具差し
BAHCO(バーコ)の カラビナフック 工具差し
高所作業用ハンマーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57354438
品番
4750-HHO-2
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高所作業用ハンマーホルダーにです。
ランヤード用のリングが付いています。
色
ブラック
材質
軽量ナイロン
トラスコ品番
820-4959
形状
ハンマーホルダー
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
質量(g)
170
奥行(mm)
70