おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57354526
品番
A-31-L
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
色
レッド
ゲージ数
13
機能
背抜き、フィット感・グリップ力
入数(双)
1
用途
農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
トラスコ品番
795-3747
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
61