廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレススペーサー(六角・モリブデン処理) / BSU-MO RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
57354877
品番
BSU-378MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
321
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
78
ねじ径
M3
表面処理
モリブデン
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応