PANDUIT(パンドウイット)
スリット付きディバイダーウォール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
高さ(mm)
45.4
45.4
69.6
89.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57354894
品番
SD2H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。
取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途
ダクト内の配線の分割
材質
PVC(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
トラスコ品番
828-1656
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
1.8
色
ライトグレー
高さ(mm)
45.4
質量(g)
233
使用温度範囲
-70~50℃
使用場所
屋内
使用高さ(mm)
(ダクト)2インチ