BSU-417MO ステンレススペーサー(六角・モリブデン処理) / BSU-MO RoHS2対応品 廣杉計器 57355324

BSU-417MO ステンレススペーサー(六角・モリブデン処理) / BSU-MO RoHS2対応品 廣杉計器 57355324 BSU-417MO ステンレススペーサー(六角・モリブデン処理) / BSU-MO RoHS2対応品 廣杉計器 57355324

ステンレススペーサー(六角・モリブデン処理) / BSU-MO RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード57355324 品番BSU-417MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は321種類から選べます 他の種類を見る
材質快削ステンレス鋼(SUS303) ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)17 ねじ径M4 表面処理モリブデン 寸法l1(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする