PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
PVC
注文コード
57355436
品番
AMC25-AT-C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1本のケーブルを保持します。
平らな場所であればどこにでも取り付けることができます。
材質
PVC
色
白
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大静荷重(g)
182
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1391
質量(g)
227
束線径
5.6〜7.1mm
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20.0×25.4×9.1
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355436
AMC25-AT-C10
70373258
AMC25-AT-C10
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
42,980
税込
¥
47,278
内容量に違いがあります。