※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
ナイロン66
注文コード
57355454
品番
ACC38-AT-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-29〜82
最大静荷重(g)
227
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1384
質量(kg)
2
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
9.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×25.4×6.9
使用場所
屋内