東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57356145
品番
DV DT
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
呼び径
100×75
用途
VPパイプ用継手。下水用継手。
トラスコ品番
827-8557
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
質量(g)
599
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
98
規格
JIS K6739規格品
呼び径(B)
4×3
最高使用圧力
無圧
寸法L2(mm)
99
寸法L3(mm)
102
呼び径(A)
100×75
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材