※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57357414 品番 NK113P-15-900
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径(A)15A 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 全長(mm)900 用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 トラスコ品番828-1797 質量(kg)0.8 長さ(m)0.9 呼び径(B)1/2B 使用圧力0.1〜1.0MPa 使用温度0〜120℃(流体により100℃まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする