※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
20A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
全長(mm)
900
300
400
500
600
700
800
1000
900
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57357502
品番
NK113P-20-900
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
呼び径(A)
20A
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
900
仕様
振動吸収、変位伸縮吸収
トラスコ品番
828-1805
質量(kg)
1.1
長さ(m)
0.9
呼び径(B)
3/4B
使用圧力
0.1~1.0MPa
使用温度
0~120℃(流体により100℃まで)