※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
全長(mm)
1000
300
400
500
600
700
800
1000
900
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57358096
品番
NK110P-25-1000
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
呼び径(A)
25A
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
仕様
振動吸収、変位伸縮吸収
トラスコ品番
828-1758
呼び径(B)
1B
使用圧力
0.1~1.0MPa
使用温度
0~120℃(流体により100℃まで)