LOOX メンツケファイル 18×18×2500MM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57360293 品番833.74.813
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。

トラスコ品番851-4238 長さ(mm)2500 カバーニュウハク色 取付面付け 高さ(mm)18 質量(g)320
注意
※LED3028には使用できません。
※エンドキャップは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする