※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ ラミレス No.224

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5巻) 注文コード 57361894 品番 No.224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。

テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)500 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 種類ラミネートレスタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力3.2N/10mm 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番828-3043 質量(kg)2 引張強度(N/10mm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73379801
2021-03-09
用途:
梱包段ボール作成作業
個人のお客様

テープ貼り作業時のノリ具合が程よく、作業効率UPに貢献している。
金属製の刃がついているが、全く使用しないので
無駄になっている。処分の事も考えると、オプションにされては?と思います。
不要なユーザーも多いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73379783
2015-10-19
用途:
商品の仕分け作業
有限会社ユー企画 様

リピーターです。我が社にとって幅のサイズが38mmでとても使いやすく、ラミネートされていないので文字が書けるのが大変重宝しています。使用数が不規則なのでスポットで買っていますが、不規則でなければ定期的に買いたいぐらいです。なかなかの優れものですネ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする