ワイラーロケットエンドブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57362138 品番1033700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。
研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。
線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。
最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)22 毛丈(mm)22 トラスコ品番793-8136 質量(g)60 毛材SW 用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.26 アズワン品番64-9293-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57362138 1033700 60972686 1033500 ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテック ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテック 1本 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする