ワイラーロケットエンドブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57362174 品番1034000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。
研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。
線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。
最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)29 毛丈(mm)25 トラスコ品番793-8161 質量(g)60 毛材SUS 用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.26 アズワン品番64-9293-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57362174 1034000 57362165 1033800 ワイラーロケットエンドブラシ バーテック ワイラーロケットエンドブラシ バーテック 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする