直流電圧(V)0.001〜400
交流電圧(V)0.001〜270
抵抗(Ω)0.001〜1.999
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×114×28
質量(g)150
電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
幅(mm)65
奥行(mm)28
高さ(mm)114
用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定
トラスコ品番436-0591
セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
材質メタルボディFOP
測定範囲0.001〜1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40〜20dBV、直流電圧:0.001〜400V、交流電圧:0.001〜270Vrms