画像準備中

ファミリーピンポン台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57362576 品番TAN-595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

家族みんなで楽しめる、ファミリーピンポンテーブルです。
必要な時にパッと開いてサッとセット。アウトドアテーブルとしてもお使いいただけます。
食事が終わればみんなでピンポン!!会社の休憩時間もこれで楽しく過ごせます。
折畳み式で、使い終わったときも収納に困りません。

材質(ラケット)木・ラバー、(ピンポン玉)酢酸ビニル脂繊維 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1620×700(830ポール含む) 材質(フレーム)アルミ 材質(天板)MDF 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×810×100(ポール、取手含む) 材質(脚部)金属(粉体塗装) 材質(ネット)綿・ポリエステル 用具種別卓球台・ネット

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする