C75-6-600X-MB プロテック 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 57368133 C75-6-600X-MB プロテック 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 57368133 C75-6-600X-MB プロテック 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 57368133

プロテック 伸縮ポール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57368133 品番 C75-6-600X-MB
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高所のガラスや壁面の清掃作業を、はしごなどを使わずに安全に行えます。

仕様3段伸縮 トラスコ品番244-6201 材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム 全長(mm)2390〜6000 質量(g)1400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする