ラッカーうすめ液

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 57370495 品番 H16-0124-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途クリヤーラッカーのうすめ用および油性塗料使用後の塗装用具の洗浄。 種類バージン品使用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57370504
2022-05-06
用途:
機械のメンテナンス時に使用
製造業

脱脂、塗料の希釈用に使用しています。塗料のメーカー品なのでトラブルもなく安心して使用できます。

対象商品:
57370504
2021-12-17
用途:
アルミ製品のマジックのふき取り。
卸売・小売業

アルミ製品上に油性マジックでの注意書きなどのふき取りに使用しています。
雑巾に含ませて使っていますが大きさも丁度よく女性でも持てるサイズで重宝しています。
今後も継続的に利用したいです。

対象商品:
57370495
2018-12-03
用途:
ラッカーの小物吹き付け塗装
有限会社中島コンサルタント 様

以前他メーカーのラッカー薄め液4リットル缶のものが安価だったので購入しましたが、塗装作業で分離が発生しうまく吹き付け塗装ができませんでしたので実績のあるこれを求めました。

1人が参考にしています
対象商品:
57370504
2018-01-04
用途:
仕事用

ホームセンターより安くて満足です。デザインも良いです。また購入します。

対象商品:
57370486
2017-07-19
用途:
主に塗装用具の洗浄等
TOTALREPAIR The ReBirth 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は、写真とは違う容器で届きます、内容量は記載の通りなんですがちょっと得した気分?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする