油性建物用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(0.2L×6缶) 注文コード57370705 品番H59-0536-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの塗料です。
タレが少なく、隠ぺい性にすぐれています。
ハケ目が目立たず、美しい仕上がりで、耐久性、付着性に優れています。
有害な鉛・クロム系の化合物を原料に使用していません。

特性耐久 希釈率(%)5〜10 塗り面積(2回塗り)(m2)1.2〜1.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.7〜0.9 用途鉄部(鉄柵、門扉、シャッター、物置、ロッカーなど)、木部(羽目板、戸袋、板べい、窓枠、工作品など) 主な用途木、鉄 希釈剤ペイントうすめ液 塗り重ね可能時間(分)20以上(20℃) 乾燥時間(時間)(夏期)6〜8、(冬期)18〜24 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※新しいコンクリートなどアルカリの強い所には不適です。
※鉄部に塗る場合は、下塗りに油性サビ止め、または強力サビ止めを塗ると耐久性がさらによくなります。
※ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
※雨の日や降雨、降雪が予想される時及び湿度の高い時には塗らないでください。
※1回塗(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57370784
2022-10-13
用途:
物置屋根の仕上げ塗装
その他業種

伸びがいいですね。気持ちいい位伸びます。屋根が新品になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする