ロックペイント
ロックペイントの ラッカースプレー
ニュースプレーラッカー(丸パターン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300mL×6本)
注文コード
57371563
品番
H62-1301-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。
用途
鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。
自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。
色
銀
特性
耐久、速乾
乾燥時間(分)
(夏期)20〜30、(冬期)30〜60
主な用途
鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング
塗り重ね可能時間(分)
30以上(20℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.8mL
油性 or 水性
油性
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.6〜2.2
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
1〜1.3
危険物の性状
非水溶性
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。
※代表画像はサンプルになりますので、購入前に色名を事前にご確認いただきますようお願いいたします。