キンバ
キンバの 裁縫用資材
キンバの ひも/平・丸ゴム/テープ
キンバの 平ゴム/丸ゴム
エラスチック ブレード ソフト ライクラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
約5
注文コード
57375718
品番
6C 30M 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
長さ(m)
30
幅(mm)
約5
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト、衿元、袖口、裾口、肩紐等
仕様
3860766600
材質
ゴム芯:ポリウレタン(ライクラ)、カバーリング糸:ポリプロピレン