キンバ
キンバの 裁縫用資材
キンバの ひも/平・丸ゴム/テープ
キンバの 平ゴム/丸ゴム
エラスチック ブレード ソフト ライクラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375727
品番
6C 30M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
約5
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト、衿元、袖口、裾口、肩紐等
仕様
3860777700
材質
ゴム芯:ポリウレタン(ライクラ)、カバーリング糸:ポリプロピレン