エラスチック ブレード ソフト ライクラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57375745 品番 8C 30M 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
長さ(m)30 幅(mm)約7 用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト、衿元、袖口、裾口、肩紐等 仕様3860977700 材質ゴム芯:ポリウレタン(ライクラ)、カバーリング糸:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする