キンバ
キンバの 裁縫用資材
キンバの ひも/平・丸ゴム/テープ
キンバの 平ゴム/丸ゴム
オペロンタック ゴム NO.5
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375806
品番
20mm巾
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
20
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
仕様
3952477700黒
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル