キンバ
キンバの 裁縫用資材
キンバの ひも/平・丸ゴム/テープ
キンバの 平ゴム/丸ゴム
オペロンタック ゴム NO.5
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375833
品番
30mm巾
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
白
長さ(m)
30
幅(mm)
30
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
仕様
3952866600白
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル